ハイポール用 ウォッシャー スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131653 品番 HP-511-410-0
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハイポール用ウォッシャーのスペアです。

幅W(mm)450 用途窓そうじ用 トラスコ品番368-5110 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル 質量(g)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131653
2022-10-14
用途:
店舗の清掃用に
クライムワークス 様 (サービス業)

学生時代に窓拭き会社でアルバイトしていた時代から使っていたシャンプーウオッシャーがボロボロになったので購入。もう少し柔らかくモフモフしたものを北井していましたが、そこまでモフモフはしてなかったものの問題なく使えています。

対象商品:
88131653
2019-06-18
用途:
カーポートの屋根掃除
合同会社UENO建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

予備に一枚スペアを買いましたが、モップ生地がしっかりしている為二台分のカーポート屋根の掃除には一枚で十分でした。業務用の製品はしっかりできていますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする