ハウスポール すみっこブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88131881 品番HP-516-120-0
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。

トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ポール別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131881
2022-07-22
用途:
ベランダの蜘蛛の巣取り

同社の伸縮アームに取り付け可能で高い所の掃除がしやすいです。
壁に張り付いた蜘蛛の巣や雲の卵を取るために使用しましたが、1回の使用でブラシがグシャグシャになり根元からペシャンコになりました。
素材の耐久性が驚くほど悪いです。
素材を66ナイロンにしたらよいと思いますが如何でしょう?

対象商品:
88131881
2020-12-11
用途:
クモの巣取り。
有限会社カーメル 様 (不動産業)

クモの巣が、良く取れて、とても良かったです。
洗うのも楽でした。

対象商品:
88131881
2020-09-03
用途:
集合住宅共用部の清掃
サービス業

照明器具や天井隅、配管に付いたクモの巣除去に使っています。使いやすくメンテも楽なので重宝します。

対象商品:
88131881
2020-08-16
用途:
蜘蛛の巣払い
農・林・水産業

とても使いやすくて軽いです。専用の棒が必要です。他社の棒にも取り付けできるとありがたい。

対象商品:
88131881
2020-02-05
用途:
天井、ハバキ、蜘蛛の巣掃き
有限会社大和屋 様 (卸売・小売業)

ポールとセットで使用。
便利です。ヘビーユーズです。

対象商品:
88131881
2018-10-14
用途:
天井や壁のクモの巣取り
自動車・二輪車・自転車関連業

クモの巣を取る機能は言うことなしです。隅っこまできれいに取れます。軽いので、取り回しも問題ないです。欲を言えば、もうちょっとだけブラシの部分が小さい方が、狭い隙間でも入るかな?とは思いますが、安いので、小さいサイズが別にあってもいいかな?

対象商品:
88131881
2017-07-28
用途:
厩舎の蜘蛛の巣やホコリを払う
株式会社イデア 様 (サービス業)

当方、乗馬クラブを営んでおります。厩舎のあちこちに次々出来る蜘蛛の巣や、ホコリ取りにとても役立ってくれています。ブラシの曲がり具合、ブラシの厚み、とても素晴らしい使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする