CL-509-030-0 プロワイパー テラモト 88131915 CL-509-030-0 プロワイパー テラモト 88131915 CL-509-030-0 プロワイパー テラモト 88131915

プロワイパー

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131915 品番 CL-509-030-0
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。

幅(mm)300 用途水切り、スクイジー、窓用 トラスコ品番368-4857 材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム 質量(g)120 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131924
2025-12-26
用途:
自家用車の清掃
サービス業

これまでクルマのガラス面の清掃に満足を得られていなかった。たまたまネットでこの商品を知り、購入。そのスペックに満足している。

対象商品:
88131915
2024-04-23
用途:
DIY利用

窓をきれいにするツールのひとつとして活躍しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88131915
2023-12-17
用途:
自宅の窓ふき
製造業

長さにこだわって探していました。
ホームセンターでも売っているのですが、いつもモノタロウさん使っているので
抱き合わせで購入しました。
ゴムも良い形で使いやすいです。

対象商品:
88131924
2024-02-22
用途:
厨房の台の水切り
その他業種

やはり軽さと機能性が抜群ですね。
ゴムも手軽に替えることが出来るので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88131924
2024-03-11
用途:
ガラス清掃作業
Hiro 様 (サービス業)

値段の安いと、軽いので使いやすいので疲れなく作業が出来ます。

2022-12-19
用途:
鏡・半自動ドアのガラス拭き掃除

とりあえず浴室の鏡・ガラスの拭き掃除に利用の為、それぞれ1、2回で水滴を除去出来るので満足してます。耐久性はこれから確かめます。

対象商品:
88131915
2023-09-19
用途:
水切り
株式会社大石 様

以前使用していた者は、ゴムのところが使用中に外れやすかったため
こちらを購入してみました。

対象商品:
88131924
2022-06-08
用途:
車のボディー洗車後の水切り用
運輸・通信業

前回2年前に買ってからの、リピート購入ですが、気持ちがいいくらい水が切れるので非常にいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする