3/22より値下げ!現場を応援

ステンプロワイパー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131967 品番 CL-509-145-0
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。

幅(mm)450 用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
ガラス掃除

セミプロなのでこれで十分かなと思います。ワンタッチ交換も便利です。

2025-04-30
用途:
ガラス清掃コーティング

価格の割にとても使いやすいのではないでしょうか。新しい業務を始めるにあたっての道具探しも兼ねています。

対象商品:
88131967
2023-01-24
用途:
ガラスのクリーニング
ケミカルクリーンサービス 様 (サービス業)

ゴムがワンタッチで交換出来るところは、大変よいです。実際に使用すると、両端のゴムが出過ぎているせいか、サッシとガラスの際にかなり水が残ります また、ワンタッチ交換の
レバーが出ているためガラスを切り終わる時にサッシの縁にレバーがあたり最後が綺麗に仕上げ出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
88131933
2022-10-18
用途:
作業台の水はけさせるために使用
株式会社大石 様

使用している方に確認した所、問題なく使用しているようです。
ただゴム部分(横ぼー)とハンド部分(縦ぼー)の噛合せは、劣化してガタガタにいずれなりそうな予感?
知らんけど(今はやりの言葉で表現しました)

1人が参考にしています
対象商品:
88131942
2022-09-04
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

梱包も適切で、予定通りに届きました。
しっかりした道具は使い勝手もいいし、いい仕上がりにできます。
それに道具自体の持ちもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
88131967
2021-08-26
用途:
窓拭き作業
公益社団法人備前市シルバー人材センター 様 (サービス業)

チャンネルの交換がワンタッチで簡単!軽量で使いやすい。

対象商品:
88131942
2021-01-24
用途:
ハウスクリーニング
その他業種

ホームセンターで買ったスクイジーを使っていましたが、「プロ用とはどんなもんか...」と買ってみました。やっぱり、プロ用は一味違いました!

1人が参考にしています
対象商品:
88131933
2021-02-08
用途:
自宅の窓の清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

コツをつかめば、かなり簡単でキレイになります。ゴムを交換出来るのも良い。
流石。プロ用!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする