プロワイパー スペアゴム

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88132003 品番 CL-509-345-0
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。

幅(mm)450 用途スペア 材質合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131994
2025-12-26
用途:
自家用車の清掃
サービス業

クルマのガラス面清掃に これまで満足してこなかった。ネットで「プロワイパー」のことを知り、私を満足させてくれるものと 確信した。使用回数は少ないが、これまで期待通りの結果を残してくれている。この製品の「替えゴム」としてプロワイパースペアゴム を購入した。プロワイパー本体に付属のゴムと同等の仕様であり、満足している。

対象商品:
88131976
2022-11-20
用途:
水はけ 激しく
株式会社大石 様

水捌けの為に使用していますが、かなり激しい要求にもきちんと答えてくれる
プロワイパーのスペアゴム。
工場で使用ですが、かなり助けられています。
※窓やガラス等に使用していないので、そちらはわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
88131976
2022-11-17
用途:
水はけ 激しく
株式会社大石 様

水捌けの為に使用していますが、かなり激しい要求にもきちんと答えてくれる
プロワイパーのスペアゴム。
工場で使用ですが、かなり助けられています。
※窓やガラス等に使用していないので、そちらはわかりません。

対象商品:
88131994
2020-07-13
用途:
新築クリニング
艶化装美 様 (建設業・工事業)

いつも買っているゴムより大変つかいやすいです
また
よろしくお願い致します

対象商品:
88131976
2020-05-08
用途:
浴槽床等の水切り
サービス業

摩耗していたので、スペアゴムを購入しました。
取り換え後は水切り効果が良く、助かっています。

対象商品:
88131994
2020-05-28
用途:
家の窓掃除
教育・研究機関

以前、ゴムが劣化してしまい、予備がなくて困ったことがありました。予備ゴムが安く買えて嬉しいです。

2025-05-05
用途:
風呂の壁の水切りゴムの予備用
農・林・水産業

風呂の壁の水切り用にワイパーとして使っているのを購入したが送料代がかかり、これを買い増ししたが未だ足りなくて、ニンニク包丁を買ったら送料が無料になった。

対象商品:
88131976
2019-03-09
用途:
ゴム交換
建設業・工事業

経年変化によりゴムが劣化しましたので交換。ホームセンターでワイパー買ったのに替えゴムが置いて無いってどう言うこと!モノタロウにあってよかった! 水切りバッチリです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする