CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012

CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012
CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト 88132012

ワイパーハンディ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)約360
内容量1個注文コード88132012品番CL-507-036-0
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。

用途
水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
幅(mm)約360規格36材質(先ゴム)合成ゴム材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88132012
2023-12-09
用途: 窓掃除
教育・研究機関

大掃除に備えて購入してみました。大変使いやすいと思います。

対象商品 : 88132012
2023-06-08
用途: 窓の清掃
サービス業

通販にありそうスクイージーとスポンジ?の合わせ技
スポンジの方が一度使用したら収納の仕方が問題なのか
金属置いてたような染みできました
今後どうなるかわかりませんが、部品購入で交換できた気がするので、今後使用していく上で継続するか検討します。

対象商品 : 88132012
2023-03-09
用途: 窓清掃
spesサービス業

水の切れもよく、スポンジも綺麗に洗剤が広がって、作業がし易くなりました。

対象商品 : 88132012
2022-01-28
用途: 洗車用に購入
製造業

本来なら、ガラスの清掃用途なのだろうがキャンピングカーレンタルの洗車用に購入した。
大変使いやすく重宝している。
高屋根部、側面上部の洗車に威力を発揮。

対象商品 : 06957176
2020-10-06
用途: 窓ガラス掃除
サービス業

手の届く範囲には使いやすかったです。伸縮できれば便利だと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 88132012
2019-02-22
用途: 天井結露のふき取りに使用
製造業

ワイパーハンディーのスポンジ部分がボロボロになりやすいので、改善してもらいたいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 06957176
2016-04-28
用途: お風呂(UB)の水切り
サンコーエーシーピー株式会社

もう少し幅の広い方を買えば良かったと思いました。
それ以外は、概ね満足。

1が参考にしています
対象商品 : 06957176
2015-03-10
用途: 自動車洗車後の水切り〔ウインドウ〕

主にゴム部分だけを使用。大きさも適度で軽く使い勝手がとても良いものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする