ALワイパー36 ロング 36cm

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88132021 品番CL-507-236-0
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。

全長L(mm)約1522〜2522 用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-28
用途:
大掃除

初めて使った日に折れた、との事。ちょっと耐久性に難ありなのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品:
88132021
2022-11-23
用途:
ビルの入り口のガラス拭き
医療・福祉・介護関連業

ビルの入り口のガラス清掃に使っています。幅が24cmのものと迷いましたが、36cmは操作性が良く、大きな面を拭く場合はこちらの方が効率的だと思います。ただ力の入れ方が悪かったのか、拭いているうちに柄を固定する方に締まってしまい、長さ調節ができなくなったことが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
88132021
2020-08-30
用途:
エレベーターの清掃
建設業・工事業

スポンジの耐久性が低い、ワイパーとバーの取り付け強度が弱い、ちょっと力を入れると折れてします、汚れが酷いときは、強くこすることもあるので、価格を上げてもいいので、プロ仕様として使える物が必要だと思います、そもそもモノタロウさんは、プロ向けの製品販売でしょ!

8人が参考にしています
対象商品:
88132021
2020-06-01
用途:
カーブミラー清掃
有限会社オートリファイン・アニー 様

長くのびるので、高いカーブミラーには最適
もちろん短くてもつかえます。

対象商品:
88132021
2020-01-16
用途:
ショーウインドーの掃除
卸売・小売業

とても軽く女性でも使いやすいです。ロングなので高いところまできれいになりうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88132021
2018-08-16
用途:
公民館の窓清掃
その他業種

使いやすかった! 構造がもう少ししっかりしているともっと良いかな!

1人が参考にしています
対象商品:
88132021
2018-06-12
用途:
トタン屋根の汚れと水切に
その他業種

車庫の屋根トタン張りで平らなため、雨降り後に汚れ落とし、水切り用として使用しています。
大変、重宝しております。

対象商品:
88132021
2017-08-06
用途:
ガラス清掃用
有限会社アクセス 様

コスパもよく、使い勝手も十分です。高い場所も楽々です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする