テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの スクイジー・ガラスワイパー
SPワイパー36 スペア 36cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88132037
品番
CL-809-636-0
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ALワイパー、ワイパーハンディ36用替えスポンジ、替えゴムセット
塩ビ不使用
幅W(mm)
360
用途
スペア
適合
CL-507-236-0、CL-507-136-0
トラスコ品番
409-6606
材質
スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
質量(g)
59
繰り返し・詰め替え
対応