※色の指定はできません

- デンターシステマ音波アシストブラシ LION(ライオン) 88137296 - デンターシステマ音波アシストブラシ LION(ライオン) 88137296

デンターシステマ音波アシストブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード88137296 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音波振動×超極細毛で歯周ポケットの奥の汚れまでしっかりかき出す。歯周病ケアのための音波アシストブラシ

タイプ替えブラシ 付属品- ピンク / グリーン 質量(g)12 周波数(Hz)- シリーズシステマ 消費電力(W)- 電源- 定格電圧(V)- 硬さふつう 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×230 連続使用時間- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)313×212×328 ブラシ超極細毛 充電時間(時間)- アズワン品番64-1130-95 ストローク数(回/分)-
注意
※色はブルーとピンクがありますが、色の指定はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88137296 - 21470367 - LION 電動アシストブラシ LION(ライオン) LION 電動アシストブラシ LION(ライオン) 1個(2本) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88137296
2023-06-11
用途:
毎日の歯磨き用
サービス業

3セット購入しましたが、水色の歯ブラシだけでなく、ピンクも2セット入っていて驚きました。色指定はそういえば注文時に選択が無かったような気がします。

MonotaROからの回答

こちらの商品は色が2色ございますが、購入時に色の指定ができません。

対象商品:
88137296
2016-10-12
用途:
日常使用

前購入貝印製品が電池ケース後部カバーパッキンのヨレで使用できなくなり購入。
価格はUPですが振動幅が大きいようで価値あり、満足です。
交換ブラシも価格は倍以上ですがそれなりに毛先が長く使用感は良く納得できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする