手間なしブライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(720mL) 注文コード88139344 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黄ばみ、黒ずみの漂白から毎日の除菌、除臭まで、白物衣料から色柄物まで、手軽に安心して使える漂白剤

使用の目安
【シミ・部分汚れの漂白】汚れに直接液をつけ、放置せず、すぐに洗濯用洗剤で洗ってください。汚れがひどいときは、洗濯用洗剤を溶かした温水(40℃くらい)に30分〜2時間つけ置きし、水ですすいでください。
【黄ばみ・黒ずみの漂白】30Lの水に40ml(キャップ1杯)の液を入れ、洗濯用洗剤と一緒に洗濯機で洗ってください。
【除菌・除臭】1Lの水に20mlの液と約5gの洗濯用洗剤を溶かし、つけおきした後、水ですすいでください。
商品タイプ詰め替え用 成分水・ポリオキシエチレンアルキルエーテル・過酸化水素・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸・香料・クエン酸・エチドロン酸・酸化防止剤・水酸化ナトリウム シリーズブライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×260×80 液性弱酸性 アズワン品番64-1132-88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88139344
2020-08-01
用途:
洗濯の必需品
不動産業

雨の日が多いので、汗かきの洗濯ものには必需品です。室内干しでも臭くなりません。

対象商品:
88139344
2018-03-28
用途:
洗濯
有限会社ジェーアンドジェートレーディング 様

他の商品の序でに購入してます。店舗まで買いに行く手間が無くなり
助かっています。価格も普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする