LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の キッチン・厨房用洗剤
LION(ライオン)の クレンザー
ライオンホワイトクレンザー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(400g)
注文コード
88140141
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
まっ白粒子のキッチン用クレンザー
成分
研磨材(炭酸カルシウム系鉱物)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定剤(硫酸塩)、香料
タイプ
粉末
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×160×71
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体