三角リンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140482 品番 RT-4-40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
質量(g)13 寸法A(mm)40 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.39 使用荷重(N)392 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする