※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-5-45 三角リンク 水本機械製作所 88140507 RT-5-45 三角リンク 水本機械製作所 88140507

三角リンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140507 品番 RT-5-45
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
質量(g)23 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.59 使用荷重(N)588 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする