※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
OPMMリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142397
品番
OP-19
参考基準価格(税別)
¥42,960
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
50
寸法B2(mm)
39
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
22
寸法L(mm)
130
材質
ステンレス
質量(g)
1150
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
39.2