※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ロープ用Sカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142686
品番
SAB-6-1S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.29
形状
ストレート
質量(g)
24
寸法L1(mm)
53
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
13
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
41
寸法W(mm)
15
参考使用荷重(kN)
0.29
RoHS指令(10物質対応)
対応