水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
物干しSフック(ツイスト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142905
品番
SMT-200
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
質量(g)
64
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
189
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196