※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-11-A ワリカン 水本機械製作所 88143072 G-11-A ワリカン 水本機械製作所 88143072

ワリカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143072 品番 G-11-A
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
寸法D(mm)11 寸法L(mm)44 寸法W(mm)17 質量(g)105 使用荷重(kN)1.47 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする