水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143492
品番
LTK-12M100
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
質量(g)
222
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
25
ねじ径(mm)
M-12
用途
機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.16
使用荷重(N)
2156