水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
つば付ロングアイボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143702
品番
LT-5M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
質量(g)
18
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
11
ねじ径(mm)
M-5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294