※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-1 スナップシャックル 水本機械製作所 88146012 YA-1 スナップシャックル 水本機械製作所 88146012

スナップシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88146012 品番 YA-1
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用荷重(N)1470 質量(g)57 寸法D(mm)5 寸法L(mm)68.5 寸法W(mm)31.5 寸法B(mm)15 寸法d(mm)12 使用荷重(kN)1.47 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする