水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146021
品番
YA-2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
使用荷重(N)
2156
質量(g)
121
寸法D(mm)
6.5
寸法L(mm)
88
寸法W(mm)
43.5
寸法B(mm)
19
寸法d(mm)
16
使用荷重(kN)
2.16
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応