水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
固定スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146046
品番
YD-1
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
37
寸法d(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
使用荷重(N)
1470