水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
固定スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88146064
品番
YD-3
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
102
寸法W(mm)
60
寸法d(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.21
使用荷重(N)
4214