※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 漁網/漁具
水本機械製作所の 漁労用金具
ブランチハンガー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88146073
品番
BH-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
質量(g)
6
寸法L1(mm)
60
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
1.8
寸法B(mm)
6
寸法W(mm)
18