※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN-0BN ナスカンカラー 水本機械製作所 88147525 RN-0BN ナスカンカラー 水本機械製作所 88147525

ナスカンカラー

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98 注文コード88147525 品番RN-0BN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 質量(g)16 寸法L(mm)65 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)9 材質亜鉛ダイキャスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3.5 寸法W(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1 使用荷重(N)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-08
用途:
鍵束をさげるため
製造業

複数台のバイクを所有しており、バイクの色とナスカンの色をあわせて視覚的に間違えないように使用しています。どっちかな?と迷わなくて済むので助かります。

対象商品:
88147543
2018-08-27
用途:
犬のリード
不動産業

キャンプの時の簡易リードに!
安心の水本機械製作所の品質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする