サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 金属用
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148523
品番
No.3052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途
アルミの切断
厚さ(mm)
2.5
砥材
C材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
アルミ