軸付ツイストワイヤー (鋼線)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88149546 品番 No.4215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

外径(mm)24 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
空回り
有限会社 平野設備 様 (建設業・工事業)

溝のサビ取りようにドリルの先につけて使用した。
ものの数分でブラシ部分が空回りするようになって使い物にならない。
ブラシは綺麗なままで、なんとも貧弱な軸でした。
錆び取り用には買わない方がいい商品です。

対象商品:
88149521
2024-11-20
用途:
ブレーキキャリパーのピンが入る穴の錆取りに使用
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ルーターでキャリパーの穴部分を錆取り磨きに使用しました、綺麗に磨けて使いやすさとコスパで選んでます

対象商品:
88149521
2020-05-01
用途:
サビ汚れ落とし
製造業

ブレーキのスライドピンが入るシリンダーに丁度良く、大変楽に綺麗になりました。
これでブレーキの固着も解消し効きの良いブレーキになるはず。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする