サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88149573
品番
No.4313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
外径(mm)
125
用途
専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
材質
羊毛、コールテン
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合材
金属、木材
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)