サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの ウールバフ
125Φコールテンボンネット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149582
品番
No.4321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
外径(mm)
125
用途
専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
材質
コールテン(綿100%)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属、木材
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)