サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
100Φマジックタッチ・サンダー #180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149634
品番
No.4373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
外径(mm)
100
粒度
#180
砥材
A材
用途
専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
入数(枚)
5
適合材
金属、木材
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。