サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
100Φジルフィックス・パット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149677
品番
No.4391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
用途
専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
各種金属、木材
穴径
M10ピッチ1.5