サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
100Φジルフィックス・ジスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88149695
品番
No.4393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
粒度
#80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合材
各種金属、木材
砥材
Z材
用途
専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。