100Φジルフィックス・ジスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88149704 品番 No.4394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。

粒度#120 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合材各種金属、木材 砥材Z材 用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする