サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
100Φジルフィックス・バフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
#180相当
材質
不織布
注文コード
88149722
品番
No.4396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
粒度・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
粒度
#180相当
用途
専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
材質
不織布
適合材
各種金属、木材