曜日別特売
No.4403 テツバフ 75Φ サンフレックス 88149756

テツバフ 75Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88149756品番No.4403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする