サンダーバフΦ25

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#320相当 注文コード88149801 品番No.4417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は粒度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。

外径(mm)25 軸径(Φmm)3 材質不織布 粒度#320相当 砥材A材 用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149923
2020-04-15
用途:
塗装用

車の塗装用で使いました。

軸のサイズが同じでヘッドサイズ違いがもう少しあれば満足です

対象商品:
88149817
2017-03-22
用途:
バイクのアルミホイール

リム一本分でほぼ無くなるので、コスパは良くは無いと思う。使い勝手は大変よく、またリムの複雑なアールにもフィットするのが良かった。また使用したい。

対象商品:
88149923
2016-05-12
用途:
スポット溶接後の焼け取り

狭いところの作業なので、径の細い物を探していました。粒度の選定も特定出来ず、お試し用に3本セットを購入しました。しかし粒度の表示が無いので分りません。使用すれば分るって問題では無いと思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、粒度#180・#320・#600各1本がセットになった商品になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする