サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149826
品番
No.4423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
外径(mm)
75
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
25
材質
不織布
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
粒度
#320相当
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属、木材