サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
ベベルサンダーバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88149835
品番
No.4424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
外径(mm)
100
穴径(mm)
16(15)
材質
不織布
粒度
#320相当
目の粗さ
中目
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
適合材
各種金属、木材