サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149862
品番
No.4426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
外径(mm)
100
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
25
材質
不織布
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
粒度
#320相当
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属、木材