サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サンダーバフΦ20
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88149914
品番
No.4429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
セット内容
No.4406、No.4407
外径(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、木材