サンダーバフΦ25

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード88149923 品番No.4430
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は粒度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。

用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 セット内容No.4416(#180)、No.4417(#320)、No.4418(#600) 外径(Φmm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88149923
2020-04-15
用途:
塗装用

車の塗装用で使いました。

軸のサイズが同じでヘッドサイズ違いがもう少しあれば満足です

対象商品:
88149817
2017-03-22
用途:
バイクのアルミホイール

リム一本分でほぼ無くなるので、コスパは良くは無いと思う。使い勝手は大変よく、またリムの複雑なアールにもフィットするのが良かった。また使用したい。

対象商品:
88149923
2016-05-12
用途:
スポット溶接後の焼け取り

狭いところの作業なので、径の細い物を探していました。粒度の選定も特定出来ず、お試し用に3本セットを購入しました。しかし粒度の表示が無いので分りません。使用すれば分るって問題では無いと思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、粒度#180・#320・#600各1本がセットになった商品になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする