サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
100Φ仕上バフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88150063
品番
No.4472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
適合材
各種金属
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
セット内容
No.4410、No.4002、No.4441
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000