100Φフェルトバフセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88150072 品番No.4473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

外径(mm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 セット内容No.4413、No.4002、No.4441 適合材各種金属、木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする