サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの スポンジバフ
ランダムサンダー用スポンジ(ハード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88150133
品番
No.4601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
汚れ落としに使用します。
材質
スポンジ(ハードタイプ)