サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ランダムサンダー用スポンジ(ソフト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88150142
品番
No.4602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
用途
磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
材質
スポンジ