ランダムサンダー用フェルトバフ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88150167 品番No.4604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。

外径(mm)125 厚さ(mm)10 用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-27
用途:
研磨作業の仕上げ工程
その他業種

最悪の品質です。
ランダムサンダーとの接続部分が非常に弱く、使用し始めて、ものの5分でパフ部分が取れてしまいました。
2枚購入したので、もう1枚でためしましたが同様な状態になりました。
これは、完全に不良品です。

7人が参考にしています
対象商品:
88150167
2019-03-29
用途:
塗装ごの磨き用よとして

思ったより小さかったので作業は慎重に行った、毛羽もそれほど抜けなったので仕上げ後はきれいにできました。

2人が参考にしています
対象商品:
88150167
2015-10-13
用途:
今回は、琺瑯の磨きに使用。
再生技研 様

初めて使用しましたが、十分満足でき洗って再利用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする