サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
Φ10サンダーバンド(替)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
88150413
品番
No.5262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
幅(mm)
20
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
15
粒度
#120
砥材
A材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属、木材