No.5265 サンディングローラーセット サンフレックス 88150422 No.5265 サンディングローラーセット サンフレックス 88150422 No.5265 サンディングローラーセット サンフレックス 88150422

サンディングローラーセット

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88150422 品番No.5265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。

ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)100 用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)50 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属、木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88150422
2020-09-14
用途:
スポンジを削る、面取り等
医療・福祉・介護関連業

軽いので、機械本体も無理なく回転出来る。8cm、10cmなど、幅が広い物があるといいな!

対象商品:
88150422
2020-02-07
用途:
工作

径が大きいのが美点ですが、ウレタンの硬さとサンダーベルトの摩擦(抵抗となる)のバランスが難しいですね。全部ウレタンではなく木材にウレタンとサンダーベルトを巻き付けた物をで自作した方が良いです。急ぎでなければ自作です。これは値段も高いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88150422
2020-03-21
用途:
木工品のサンド仕上げ
製造業

芯ブレが大きく使い物になりません、また作業中にサンドペーパー部分がずれてしまいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする