ベベルサンダー A材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88150483 品番 No.5301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。

粒度#40 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 適合材金属、木材 砥材A材(金属用) 用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 穴径(mm)16(15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする