サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
ベベルサンダー A材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88150492
品番
No.5302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
粒度
#100
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
適合材
金属、木材
砥材
A材(金属用)
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
16(15)